• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Stahlblech Abdeckplatte mit 3-seitigem Abrollrand 50X28

Artikel-Nr.: 951970 50X28
auf Anfrage
Sofort lieferbar
9 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Abmessung in G Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Breite 1.250 mm
    Tiefe 700 mm
    Breite in G 50
    Tiefe in G 28
    Abrollrand Höhe 25 mm
    Rillengummi-Stärke 3 mm
    Einsatzbereich Werkzeugschrank
    Produktart Abdeckplatte

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 951970 50X28
    EAN / GTIN 4062406159023
    Herstellernummer 951970 50X28

    Beschreibung

    Ausführung:

    Abdeck- und Ablageplatte mit Rillengummi passend für Werkzeugschränke und Schränke.
    Stahlblech Abdeckplatte mit 3-seitigem Abrollrand, schwarz, inklusive Rillengummi. Abrollrand Höhe 25 mm.

    Norm:

    REACH-Vorschriften werden erfüllt.

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb