Stahlblech Abdeckplatte mit 3-seitigem Abrollrand 40X28

Artikel-Nr.: 951970 40X28
auf Anfrage
Sofort lieferbar
27 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Abmessung in G Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Breite 1.000 mm
    Tiefe 700 mm
    Breite in G 40
    Tiefe in G 28
    Abrollrand Höhe 25 mm
    Rillengummi-Stärke 3 mm
    Einsatzbereich Werkzeugschrank
    Produktart Abdeckplatte

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 951970 40X28
    EAN / GTIN 4062406158903
    Herstellernummer 951970 40X28

    Beschreibung

    Ausführung:

    Abdeck- und Ablageplatte mit Rillengummi passend für Werkzeugschränke und Schränke.
    Stahlblech Abdeckplatte mit 3-seitigem Abrollrand, schwarz, inklusive Rillengummi. Abrollrand Höhe 25 mm.

    Norm:

    REACH-Vorschriften werden erfüllt.

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb