• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Auflage aus Weich-PVC transparent 2000 mm

Artikel-Nr.: 951952 2000
(84,06 € / 1 Quadratmeter)
auf Anfrage
Sofort lieferbar
162 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Breite (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Ausführung Zuschnitt
    Herstellerbezeichnung Rib ′n′ Roll P3™ broad rib
    Breite 2.000 mm
    Tiefe 800 mm
    Stärke 3 mm
    Produktart Arbeitsflächen-Schutzmatte

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 951952 2000
    EAN / GTIN 2050002016613
    Herstellernummer 759S7570BL

    Beschreibung

    Verwendung:

    Zum Schutz auf Werkbänken und Arbeitsflächen gegen Verschmutzung und Beschädigungen. Silikonfrei.

    Hinweis:

    Abmessungstoleranzen nach DIN 7715 Teil 5 P2.

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb