• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Auflage aus Weich-PVC transparent, Tiefe 750 mm, Breite: 1500mm

Artikel-Nr.: 951951 1500
Kopieren
Preis pro 1 Stück (95,56 € / 1 Quadratmeter)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Breite (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Ausführung Zuschnitt
Herstellerbezeichnung Rib ′n′ Roll P3™ broad rib
Breite 1.500 mm
Tiefe 750 mm
Stärke 3 mm
Produktart Arbeitsflächen-Schutzmatte

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 951951 1500
Kopieren
EAN / GTIN 2050001962218
Kopieren
Herstellernummer 759S6070BL
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person sudhoff technik GmbH, August-Nagel-Straße 1, 89079 ULM-EINSINGEN, Deutschland, www.sudhoff-gruppe.de

Beschreibung

Verwendung:

Zum Schutz auf Werkbänken und Arbeitsflächen gegen Verschmutzung und Beschädigungen. Silikonfrei.

Hinweis:

Abmessungstoleranzen nach DIN 7715 Teil 5 P2.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

Login

Ihre Ansprechperson

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb