• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Auflage aus Weich-PVC transparent 2000 mm

Artikel-Nr.: 951950 2000
(84,64 € / 1 Quadratmeter)
auf Anfrage
Sofort lieferbar
74 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Breite (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Ausführung Zuschnitt
Herstellerbezeichnung Rib ′n′ Roll P3™ broad rib
Breite 2.000 mm
Tiefe 700 mm
Stärke 3 mm
Produktart Arbeitsflächen-Schutzmatte

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 951950 2000
EAN / GTIN 2050002016590
Herstellernummer 759S6060BL

Beschreibung

Verwendung:

Zum Schutz auf Werkbänken und Arbeitsflächen gegen Verschmutzung und Beschädigungen. Silikonfrei.

Hinweis:

Abmessungstoleranzen nach DIN 7715 Teil 5 P2.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb