• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Gummi-Matte (glatt) 10 m-Rolle 1

Artikel-Nr.: 951936 1
(40,50 € / 1 Meter)
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Ausführung Meterware
Herstellerbezeichnung Table Tac P3™ smooth
Länge 10.000 mm
Breite 1.200 mm
Stärke 3 mm
Material Gummi
Oberfläche glatt
Produktart glatte Gummimatte

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 951936 1
EAN / GTIN 662641903166
Herstellernummer 742R8066BL

Beschreibung

Verwendung:

Für schonende, rutschfeste und geräuscharme Aufbewahrung von Werkzeugen.

Norm:

REACH-Vorschriften werden erfüllt.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb