Rillengummi-Matte für Schubladen 20X24

Artikel-Nr.: 951910 20X24
(53,33 € / 1 Quadratmeter)
auf Anfrage
Sofort lieferbar
87 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung Rib ′n′ Roll P3™ broad rib
Breite 500 mm
Tiefe 600 mm
Breite in G 20
Tiefe in G 24
Stärke 3 mm
passend für Schubladen in G 20×24G
Material Gummi
Oberfläche Rillen
Produktart Rillengummi-Matte

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 951910 20X24
EAN / GTIN 2050002006393
Herstellernummer 759S5060BL

Beschreibung

Verwendung:

Für schonende, rutschfeste und geräuscharme Aufbewahrung von Werkzeugen.

Norm:

REACH-Vorschriften werden erfüllt.
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
    Abmessung in G Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb