Antirutsch-Matte offen 10 m-Rolle, Tiefe: 750mm

Artikel-Nr.: 951907 750
Preis pro 1 Stück (21,60 € / 1 Quadratmeter)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
61 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Tiefe (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung Anti-R. Exact Rolle 0,75 x 10 m
Länge 10.000 mm
Tiefe 750 mm
Stärke 2 – 3 mm
Produktart Antirutschmatte

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 951907 750
EAN / GTIN 4063104000587
Herstellernummer 80600548
Hersteller TANOS GmbH, Pionierstraße 1, 89257 ILLERTISSEN, Deutschland, www.tanos.de

Beschreibung

Ausführung:

Matte mit Noppenstruktur aus PES/Glasgarngewebe, beidseitig mit rutschhemmendem PVC-Schaum beschichtet. Sehr hohe Rutsch- und Reißfestigkeit. Farbe anthrazit.

Verwendung:

Zum Einlegen in Schubladen. Als Sicherung gegen Verrutschen und zur schonenden Lagerung der Werkzeuge.

Norm:

DIN EN 597-1/6.4 (Entflammbarkeitsprüfung); VDI 2700:2009/Blatt 15/Punkt 11.3 (Verformungs- und Eindrucksverhalten). REACH-Vorschriften werden erfüllt.

Hinweis:

Bei Nässe keine Haft- und Antirutschwirkung.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb