Antirutsch-Matten-Set für Schubladen, 5-teilig 20X24

Artikel-Nr.: 951885 20X24
Setpreis 5 Stück (9,16 € / 1 Stück)
auf Anfrage
Sofort lieferbar
34 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Abmessung in G Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Herstellerbezeichnung Anti-R. Exact 5er Set 600 x 500 mm
    Ausführung Zuschnitt
    Breite 500 mm
    Tiefe 600 mm
    Breite in G 20
    Tiefe in G 24
    Stärke 2 – 3 mm
    passend für Schubladen in G 20×24G
    Produktart Antirutschmatte

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 951885 20X24
    EAN / GTIN 4063104000532
    Herstellernummer 80600543

    Beschreibung

    Ausführung:

    Matte mit Noppenstruktur aus PES/Glasgarngewebe, beidseitig mit rutschhemmendem PVC-Schaum beschichtet. Sehr hohe Rutsch- und Reißfestigkeit. Farbe anthrazit.

    Verwendung:

    Zum Einlegen in Schubladen. Als Sicherung gegen Verrutschen und zur schonenden Lagerung der Werkzeuge.

    Norm:

    DIN EN 597-1/6.4 (Entflammbarkeitsprüfung); VDI 2700:2009/Blatt 15/Punkt 11.3 (Verformungs- und Eindrucksverhalten). REACH-Vorschriften werden erfüllt.

    Hinweis:

    Bei Nässe keine Haft- und Antirutschwirkung.

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb