Schneidhilfe 1

Artikel-Nr.: 951882 1
auf Anfrage
Sofort lieferbar
173 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Folienschneider

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 951882 1
    EAN / GTIN 4062406159566
    Herstellernummer 951882 1

    Beschreibung

    Ausführung:

    Schneidhilfe mit Wendeklinge und einer innenliegenden Ersatzklinge. Klingengröße 50×19×0,4 mm.

    Verwendung:

    Für die Konfektion der GridLine Matte, zum Schneiden von Folien und Zurrbändern aus Kunststoff.

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb