Hängeregistratureinsatz nur für Schubladen Breite 16G 16

Artikel-Nr.: 951827 16
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

passend für Schubladen Nutztiefe in G Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

passend für Schubladen Nutztiefe 400 mm
passend für Schubladen Nutztiefe in G 16
Produktart Hängeregistratureinsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 951827 16
EAN / GTIN 4062406301101
Herstellernummer 951827 16

Beschreibung

Ausführung:

Hängeregistratureinsatz (paarweise) zum Einhängen in Schubladen der Größe 300. In eine Schublade Breite 20G passt ein Registratureinsatz. In eine Schublade Breite 36G passen zwei Registratureinsätze nebeneinander.

Passend für:

Schubladenfronthöhe 300 mm.
Schubladen Nutztiefe 16G.

Lackierung:

Anthrazitgrau RAL 7016 pulverbeschichtet.

Hinweis:

Registratureinsätze passen nicht in Schubladen Breite 12G.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb