Hängeregistratureinsatz für Schubladen Breite 20G – 56G, passend für Schubladen Nutztiefe in G: 20

Artikel-Nr.: 951826 20
auf Anfrage
Unbekannt
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

passend für Schubladen Nutztiefe in G Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

passend für Schubladen Nutztiefe 500 mm
passend für Schubladen Nutztiefe in G 20
Produktart Hängeregistratureinsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 951826 20
EAN / GTIN 4062406301033
Herstellernummer 951826 20

Beschreibung

Utförande:

Hängmappinsats (parvis) för upphängning i utdragslådor i storlek 300. I en utdragslåda med bredden 20G passar en mappinsats. I en utdragslåda med bredden 36G passar två mappinsatser bredvid varandra.

Passar till:

Lådfronthöjd 300 mm.
Utdragslådor effektivt djup 20G.

Lackering:

Antracitgrå RAL 7016 pulverbelagd.

Anmärkning:

Mappinsatser passar inte i utdragslådor med bredden 12G.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb