Steck-Trennwände, Breite 10G 300 mm

Artikel-Nr.: 951801 300

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    8,82 € / Stück
  • ab 5 Stück
    7,35 € / Stück
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
164 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

passend für Schubladen-Fronthöhe (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Höhe 275 mm
Breite 250 mm
Breite in G 10
passend für Schubladen Fronthöhe 300 mm
Produktart Schubladen-Trennwand

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 951801 300
EAN / GTIN 4062406138813
Herstellernummer 951801 300

Beschreibung

Ausführung:

Trennwände aus Kunststoff zum Einstecken in die Schlitztrennleisten, zur weiteren Unterteilung der Schubladen.

Passend für:

Alle Schlitztrennleisten aus Kunststoff. Achten Sie auf die passende Schubladen-Fronthöhe!

Hinweis:

Nutzbreite der Steck-Trennwände = Breite -12 mm. Beispiel Nr. 951751, Breite 5G: Nutzbreite = 125 mm - 12 mm = 113 mm.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb