• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

uvex Einlegesohle schwarz/grau/blau Weite 12 Größe 51/52

Artikel-Nr.: 9517951
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

EU-Schuhgröße 51-52
Farbe schwarz / grau / blau
Produktart Einlegesohle

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 9517951
EAN / GTIN 4031101794860
Herstellernummer 9517951

Beschreibung

Beschreibung:

  • Produktart: Zubehör
  • Produktname: uvex Klimakomfortfußbett
  • Produkttyp: Einlegesohle
  • Farbe (Filter): schwarz/grau/blau
  • Geschlecht: Damen/Herren
  • Größe: 51/52
  • Marke: uvex
  • Fußbett: Klimakomfortfußbett uvex 1 sport NC
  • Obermaterial: Mikrovelours
  • Rutschhemmung: nein
  • Weite: 12

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb