• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

uvex Einlegesohle schwarz/grau/blau Weite 12 Größe 46

Artikel-Nr.: 9517946
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    EU-Schuhgröße 46
    Farbe schwarz / grau / blau
    Produktart Einlegesohle

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 9517946
    EAN / GTIN 4031101794822
    Herstellernummer 9517946

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Produktart: Zubehör
    • Produktname: uvex Klimakomfortfußbett
    • Produkttyp: Einlegesohle
    • Farbe (Filter): schwarz/grau/blau
    • Geschlecht: Damen/Herren
    • Größe: 46
    • Marke: uvex
    • Fußbett: Klimakomfortfußbett uvex 1 sport NC
    • Obermaterial: Mikrovelours
    • Rutschhemmung: nein
    • Weite: 12

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb