• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

uvex Einlegesohle schwarz/grün/grau Weite 11 Größe 39

Artikel-Nr.: 9517839
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

EU-Schuhgröße 39
Farbe schwarz / grün / grau
Produktart Einlegesohle

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 9517839
EAN / GTIN 4031101794594
Herstellernummer 9517839

Beschreibung

Beschreibung:

  • Produktart: Zubehör
  • Produktname: uvex Klimakomfortfußbett
  • Produkttyp: Einlegesohle
  • Farbe (Filter): schwarz/grün/grau
  • Geschlecht: Damen/Herren
  • Größe: 39
  • Marke: uvex
  • Fußbett: Klimakomfortfußbett uvex 1 sport NC
  • Obermaterial: Mikrovelours
  • Rutschhemmung: nein
  • Weite: 11

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb