Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Rechnergehäuse mit Druckerklappe CH

Artikel-Nr.: 951637 CH

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Türöffnungswinkel: 225
  • Stiftzylinderschloss: modularer Steckeinsatz
  • Farbauswahl: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Materialstärke 0,9 mm
Türöffnungswinkel 225 Grad
Stiftzylinderschloss modularer Steckeinsatz
Farbauswahl RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Höhe 800 mm
Breite 750 mm
Tiefe 550 mm
lichte Höhe 640 mm
lichte Breite 670 mm
Nutztiefe 520 mm
Abmessung Druckerklappe 236×290 mm
Gewicht 39 kg
Produktart Rechnergehäuse

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 951637 CH
Herstellernummer 951637 CH

Beschreibung

Ausführung:

Rechnergehäuse mit Lüfter und einem verstellbaren, verzinkten Fachboden.

Lackierung:

Korpus lichtgrau RAL 7035, Türen signalblau RAL 5005 pulverbeschichtet.

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb