Schlitz-Randleisten Set 2-teilig Tiefe 20G 300 mm

Artikel-Nr.: 951570 300
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
310 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

passend für Schubladen-Fronthöhe (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Höhe 275 mm
    passend für Schubladen Fronthöhe 300 mm
    Produktart Schlitztrennleiste

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 951570 300
    EAN / GTIN 4062406136246
    Herstellernummer 951570 300

    Beschreibung

    Ausführung:

    Schlitz-Randleisten aus Kunststoff zur Unterteilung der Schubladen. Randleisten sind nötig, wenn Trennwände bis zum Rand der Schublade gesteckt werden. Ein Set ausreichend für eine Schublade.
    Randleisten sind 2-teilig.

    Passend für:

    Schubladen Nutztiefe 20G.

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb