Schlitz-Randleisten Set 2-teilig Tiefe 16G 150 mm

Artikel-Nr.: 951560 150
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
297 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

passend für Schubladen-Fronthöhe (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Höhe 125 mm
passend für Schubladen Fronthöhe 150 mm
Produktart Schlitztrennleiste

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 951560 150
EAN / GTIN 4062406136048
Herstellernummer 951560 150

Beschreibung

Ausführung:

Schlitz-Randleisten aus Kunststoff zur Unterteilung der Schubladen. Randleisten sind nötig, wenn Trennwände bis zum Rand der Schublade gesteckt werden. Ein Set ausreichend für eine Schublade.

Passend für:

Schubladen Nutztiefe 16G.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb