{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Materialstärke | 0,9 mm | |
Türöffnungswinkel | 225 Grad | |
Stiftzylinderschloss | modularer Steckeinsatz | |
Farbauswahl | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Höhe | 2.000 mm | |
Breite | 750 mm | |
Tiefe | 550 mm | |
Monitorgehäuse lichte Höhe | 599 mm | |
Monitorgehäuse lichte Breite | 684 mm | |
Monitorgehäuse Nutztiefe | 508 mm | |
maximale Bildschirmdiagonale | 19 Zoll | |
Sichtfenster Höhe | 552 mm | |
Sichtfenster Breite | 552 mm | |
maximale Fachbodentragfähigkeit Monitorgehäuse − flächenverteilt | 100 kg | |
Rechnergehäuse lichte Höhe | 840 mm | |
Rechnergehäuse lichte Breite | 670 mm | |
Rechnergehäuse Nutztiefe | 520 mm | |
maximale Fachbodentragfähigkeit Rechnergehäuse − flächenverteilt | 100 kg | |
Abmessung Druckerklappe | 236×290 mm mm | |
Gewicht | 77,5 kg | |
Produktart | Computer-Arbeitsstation |
Artikelnummer | 951501 GB | |
Herstellernummer | 951501 GB |