Etikettenhalter-Set rot 10-teilig 2

Artikel-Nr.: 951311 2
Setpreis 10 Stück (0,33 € / 1 Stück)
auf Anfrage
Sofort lieferbar
277 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Etikettenbreite Einheit G Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Höhe 14 mm
Breite 35 mm
Produktart Beschriftungsschild

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 951311 2
EAN / GTIN 4062406193034
Herstellernummer 951311 2

Beschreibung

Ausführung:

Etikettenhalter zum Aufstecken auf die easyPick Kleinteilebehälter. Beschriftung direkt mit wasserlöslichem Stift oder über Etiketten Avery Zweckform L7656-25 (für Gr. 2) und Avery Zweckform L7658-25 (für Gr. 3). Etiketten nicht im Lieferumfang enthalten.

Passend für:

Nr. 951210, 951251 und 951265 jeweils Gr. 2×2/1; 2×3/1; 2×4/1; 2×6/1; 2×8/1; 4×4/2; 4×4/4.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb