easyPick Kleinteilebehälter Höhe 75 mm 6X6/1

Artikel-Nr.: 951265 6X6/1
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 542 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Breite×Tiefe in G / Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie easyPick
Höhe 75 mm
Breite 150 mm
Tiefe 150 mm
Breite in G 6
Tiefe in G 6
Anzahl Fächer in Box 1
Farbe anthrazit
Produktart Kleinteilebehälter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 951265 6X6/1
EAN / GTIN 4062406750862
Herstellernummer 951265 6X6/1

Beschreibung

Passend für:

In allen Schubladen mit Fronthöhe 100 mm und höher.

Downloads & Dokumente

Aus der gleichen Serie "easyPick" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb