{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schubladen Nutzfläche in G | 46×24 | |
Höhe | 25 mm | |
Breite | 1.150 mm | |
Tiefe | 600 mm | |
Breite in G | 46 | |
Tiefe in G | 24 | |
Mulden Höhe | 25 mm | |
passend für Schubladen Fronthöhe | 50 mm; 75 mm; 100 mm; 125 mm; 150 mm; 200 mm; 250 mm; 300 mm | |
passend ab Schubladen Fronthöhe | ≥ 50 mm | |
passend für Schubladen Nutzbreite in G | 46 | |
passend für Schubladen Nutztiefe in G | 24 | |
passend für Schubladen Nutzbreite | 1.150 mm | |
passend für Schubladen Nutztiefe | 600 mm | |
Material | Kunststoff | |
Gewicht | 2,901 kg | |
Produktart | Schubladen-Mulde |
Artikelnummer | 950610 50/2 | |
EAN / GTIN | 4062406286583 | |
Herstellernummer | 950610 50/2 |