Schlitztrennleisten- / Trennwand-Sortiment 125/1

Artikel-Nr.: 950470 125/1
auf Anfrage
Sofort lieferbar
5 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

  • Schubladen Nutzfläche in G: 20×24

Produktdetails

Technische Daten

Schubladen Nutzfläche in G 20×24
Höhe 100 mm
passend für Schubladen Fronthöhe 125 mm
passend für Schubladen Nutzbreite in G 20
passend für Schubladen Nutztiefe in G 24
passend für Schubladen Nutzbreite 500 mm
passend für Schubladen Nutztiefe 600 mm
Gewicht 1,84 kg
Produktart Schubladen-Trennwand

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 950470 125/1
EAN / GTIN 4062406153229
Herstellernummer 950470 125/1

Beschreibung

Ausführung:

Randleisten, Schlitztrennleisten und Trennwände aus Kunststoff. Die Schlitztrennleisten werden in die Durchbrüche in der Schublade sicher eingeklipst. Die Trennwände werden in die Schlitztrennleisten eingesteckt.
Einteilungsmaterial füllt eine komplette Schublade 20×24G.

Passend für:

Schubladen 20×24G.

Inhalt:

Randleisten Set Nr. 951580: 1 × Gr. 125
Schlitztrennleisten Nr. 951530: 4 × Gr. 125
Steck-Trennwand 4G Nr. 951741: 10 × Gr. 125

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Variante und Stückzahl wählen

    Schubladen-Fronthöhe / Typ Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb