easyPick Kleinteilebehälter-Sortiment 75/3

Artikel-Nr.: 950450 75/3
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
10 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Schubladen-Fronthöhe / Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Serie easyPick
    Behälter Höhe 50 mm
    passend ab Schubladen Fronthöhe ≥ 75 mm
    passend für Schubladen Nutzbreite in G 20
    passend für Schubladen Nutztiefe in G 24
    passend für Schubladen Nutzbreite 500 mm
    passend für Schubladen Nutztiefe 600 mm
    Gewicht 1,728 kg
    Produktart Kleinteilebehälter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 950450 75/3
    EAN / GTIN 4062406153106
    Herstellernummer 950450 75/3

    Beschreibung

    Ausführung:

    Kleinteilebehälter aus Kunststoff.
    Einteilungsmaterial füllt eine komplette Schublade 20×24G.

    Passend für:

    Schubladen 20×24G.

    Inhalt:

    easyPick Kleinteilebehälter Nr. 951251: 6 × Gr. 6×8/1; 4 × Gr. 4×6/1; 1 × Gr. 6×10/1; 1 × Gr. 6×6/1

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Aus der gleichen Serie "easyPick" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb