Schlitztrennleisten- / Trennwand-Sortiment, 36×20G, Schubladen-Fronthöhe / Typ: 75/1

Artikel-Nr.: 950420 75/1
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
27 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schubladen-Fronthöhe / Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Schubladen Nutzfläche in G: 36×20

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schubladen Nutzfläche in G 36×20
Höhe 50 mm
passend für Schubladen Fronthöhe 75 mm
passend für Schubladen Nutzbreite in G 36
passend für Schubladen Nutztiefe in G 20
passend für Schubladen Nutzbreite 900 mm
passend für Schubladen Nutztiefe 500 mm
Gewicht 1,135 kg
Produktart Schubladen-Trennwand

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 950420 75/1
EAN / GTIN 4062406152673
Herstellernummer 950420 75/1
Hersteller Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Randleisten, Schlitztrennleisten und Trennwände aus Kunststoff. Die Schlitztrennleisten werden in die Durchbrüche in der Schublade sicher eingeklipst. Die Trennwände werden in die Schlitztrennleisten eingesteckt.
Einteilungsmaterial füllt eine komplette Schublade 36×20G.

Passend für:

Schubladen 36×20G.

Inhalt:

Randleisten Set Nr. 951570: 1 × Gr. 75
Schlitztrennleisten Nr. 951520: 5 × Gr. 75
Steck-Trennwand 6G Nr. 951761: 12 × Gr. 75

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb