Schlitztrennleisten- / Trennwand-Sortiment, 26×20G, Schubladen-Fronthöhe / Typ: 75/1

Artikel-Nr.: 950370 75/1
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
27 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Schubladen-Fronthöhe / Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schubladen Nutzfläche in G: 26×20

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schubladen Nutzfläche in G 26×20
Höhe 50 mm
passend für Schubladen Fronthöhe 75 mm
passend für Schubladen Nutzbreite in G 26
passend für Schubladen Nutztiefe in G 20
passend für Schubladen Nutzbreite 650 mm
passend für Schubladen Nutztiefe 500 mm
Gewicht 0,937 kg
Produktart Schubladen-Trennwand

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 950370 75/1
EAN / GTIN 4062406152840
Herstellernummer 950370 75/1

Beschreibung

Ausführung:

Randleisten, Schlitztrennleisten und Trennwände aus Kunststoff. Die Schlitztrennleisten werden in die Durchbrüche in der Schublade sicher eingeklipst. Die Trennwände werden in die Schlitztrennleisten eingesteckt.
Einteilungsmaterial füllt eine komplette Schublade 26×20G.

Passend für:

Schubladen 26×20G.

Inhalt:

Randleisten Set Nr. 951570: 1 × Gr. 75
Schlitztrennleisten Nr. 951520: 4 × Gr. 75
Steck-Trennwand 5G Nr. 951751: 11 × Gr. 75
Steck-Trennwand 6G Nr. 951761: 2 × Gr. 75

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb