Schlitztrennleisten- / Trennwand-Sortiment, 12×20G, Schubladen-Fronthöhe / Typ: 100/1

Artikel-Nr.: 950270 100/1
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
10 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schubladen-Fronthöhe / Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Schubladen Nutzfläche in G: 12×20

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schubladen Nutzfläche in G 12×20
Höhe 75 mm
passend für Schubladen Fronthöhe 100 mm
passend für Schubladen Nutzbreite in G 12
passend für Schubladen Nutztiefe in G 20
passend für Schubladen Nutzbreite 300 mm
passend für Schubladen Nutztiefe 500 mm
Gewicht 0,776 kg
Produktart Schubladen-Trennwand

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 950270 100/1
EAN / GTIN 4062406152475
Herstellernummer 950270 100/1
Hersteller Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Randleisten, Schlitztrennleisten und Trennwände aus Kunststoff. Die Schlitztrennleisten werden in die Durchbrüche in der Schublade sicher eingeklipst. Die Trennwände werden in die Schlitztrennleisten eingesteckt.
Einteilungsmaterial füllt eine komplette Schublade 12×20G.

Passend für:

Schubladen 12×20G.

Inhalt:

Randleisten Set Nr. 951570: 1 × Gr. 100
Schlitztrennleisten Nr. 951520: 2 × Gr. 100
Steck-Trennwand Nr. 951741: 6 × Gr. 100

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb