Schlitztrennleisten- / Trennwand-Sortiment 125/2

Artikel-Nr.: 950242 125/2
auf Anfrage
Sofort lieferbar
66 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Schubladen-Fronthöhe / Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schubladen Nutzfläche in G: 36×16

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schubladen Nutzfläche in G 36×16
Höhe 100 mm
passend für Schubladen Fronthöhe 125 mm
passend für Schubladen Nutzbreite in G 36
passend für Schubladen Nutztiefe in G 16
Produktart Schubladen-Trennwand

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 950242 125/2
EAN / GTIN 4062406676629
Herstellernummer 950242 125/2

Beschreibung

Ausführung:

Randleisten, Schlitztrennleisten und Trennwände aus Kunststoff. Die Schlitztrennleisten werden in die Durchbrüche in der Schublade sicher eingeklipst. Die Trennwände werden in die Schlitztrennleisten eingesteckt.
Einteilungsmaterial füllt eine komplette Schublade 36×16G.

Passend für:

Schubladen 36×16G.

Inhalt:

Randleisten Set Nr. 951560: 1 × Gr. 125
Schlitztrennleisten Nr. 951510: 5 × Gr. 125
Steck-Trennwand Nr. 951751: 10 × Gr. 125
Steck-Trennwand Nr. 951771: 10 × Gr. 125

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb