{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | easyPick | |
Behälter Höhe | 50 mm | |
passend ab Schubladen Fronthöhe | ≥ 75 mm | |
passend für Schubladen Nutzbreite in G | 36 | |
passend für Schubladen Nutztiefe in G | 14 | |
passend für Schubladen Nutzbreite | 900 mm | |
passend für Schubladen Nutztiefe | 350 mm | |
Gewicht | 1,845 kg | |
Produktart | Kleinteilebehälter |
Artikelnummer | 950195 75/3 | |
EAN / GTIN | 4062406573515 | |
Herstellernummer | 950195 75/3 |