Mulden Sortiment 50/2

Artikel-Nr.: 950192 50/2
auf Anfrage
Sofort lieferbar
14 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Schubladen-Fronthöhe / Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schubladen Nutzfläche in G: 26×14

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schubladen Nutzfläche in G 26×14
Höhe 25 mm
Breite 650 mm
Tiefe 350 mm
Breite in G 26
Tiefe in G 14
Mulden Höhe 25 mm
passend für Schubladen Fronthöhe 50 mm; 75 mm; 100 mm; 125 mm; 150 mm; 200 mm; 250 mm; 300 mm
passend ab Schubladen Fronthöhe ≥ 50 mm
passend für Schubladen Nutzbreite in G 26
passend für Schubladen Nutztiefe in G 14
passend für Schubladen Nutzbreite 650 mm
passend für Schubladen Nutztiefe 350 mm
Material Kunststoff
Gewicht 0,961 kg
Produktart Schubladen-Mulde

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 950192 50/2
EAN / GTIN 4062406573539
Herstellernummer 950192 50/2

Beschreibung

Ausführung:

Mulden und Steck-Trennplättchen aus Kunststoff. Innenseiten der Mulden geschlitzt zur Unterteilung mit Trennplättchen.
Einteilungsmaterial füllt eine komplette Schublade 26×14G.

Passend für:

Schubladen 26×14G.

Inhalt:

Mulden 1K Nr. 951415: 4 × Gr. 6×8/3 ; 4 × Gr. 6×6/3; 1 × Gr. 2×8/1; 1 × Gr. 2×6/1
Mulden-Steck-Trennplättchen (10 Stück) Nr. 951275: 3 × Gr. B

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb