Schlüsselschrank 48

Artikel-Nr.: 950155 48
auf Anfrage
Sofort lieferbar
38 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl Schlüsselhaken Stückpreis inkl. MwSt.
  • Stiftzylinderschloss: modularer Steckeinsatz

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Stiftzylinderschloss modularer Steckeinsatz
    Höhe 380 mm
    Breite 285 mm
    Tiefe 65 mm
    Zahlenschloss ⌀ 57 mm
    Anzahl Schlüsselhaken 48
    Produktart Schlüsselschrank

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 950155 48
    EAN / GTIN 4062406153007
    Herstellernummer 950155 48

    Beschreibung

    Ausführung:

    Korpus, Zwischenwand und Türe aus Stahlblech. Vorbereitet für Wandbefestigung. Innenverkleidung mit Polypropylen-Platten. Hakenleisten stufenlos höhenverstellbar, mit fortlaufender Nummerierung und Schlüsselregister.
    Verschließbar mittels DOM Stiftzylinderschloss.
    Mit 48 Schlüsselhaken (6 Hakenleisten mit je 8 Haken).

    Lackierung:

    Lichtgrau RAL 7035 pulverbeschichtet.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Zubehör

    Ersatzteile

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb