Schlüsselschrank mit Zahlenschloss 96

Artikel-Nr.: 950150 96
auf Anfrage
Sofort lieferbar
12 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl Schlüsselhaken Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Höhe 380 mm
Breite 285 mm
Tiefe 110 mm
Zahlenschloss ⌀ 57 mm
Anzahl Schlüsselhaken 96
Produktart Schlüsselschrank

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 950150 96
EAN / GTIN 4062406152987
Herstellernummer 950150 96

Beschreibung

Ausführung:

Korpus, Zwischenwand und Türe aus Stahlblech. Vorbereitet für Wandbefestigung. Innenverkleidung mit Polypropylen-Platten. Hakenleisten stufenlos höhenverstellbar, mit fortlaufender Nummerierung und Schlüsselregister.
Verschließbar mit Zahlenschloss, 4 Zahlen.
Mit schwenkbarer Zwischenwand und 96 Schlüsselhaken (12 Hakenleisten mit je 8 Haken).

Lackierung:

Lichtgrau RAL 7035 pulverbeschichtet.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb