• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Drahtseil- und Kabelschere mit Kunststoffhüllen 600 mm

Artikel-Nr.: 95 81 600
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
    Produktart schneidende Zange

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 95 81 600
    EAN / GTIN 4003773025344
    Herstellernummer 95 81 600
    L-Nummer L70010 517

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • für Drahtseile und Rundeisen, Cu-und Al-Kabel
    • eignen sich zum Trennen von Freileitungsseilen mit Zugentlastungsdraht
    • winklige Schneidspitzen ermöglichen ein Durchtrennen einzelner Seilstränge
    • optimale Übersetzung für hohe Schneidleistung
    • verschraubter Messerkopf, auswechselbar
    • geringes Gewicht
    • mit verstärktem Messerkopf für größere Leistung, schneidet auch Pianodraht

    Merkmal:

    • Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig: 150mm²
    • Schneidwert Cu-Kabel, feindrähtig (Durchmesser): Ø 16,0mm
    • Schneidwerte Drahtseil (Durchmesser): Ø 16,0mm
    • Schneidwerte mittelharter Draht (Durchmesser): Ø 10,0mm
    • Schneidwerte Pianodraht (Durchmesser): Ø 4,5mm
    • Schneidwerte Eisen (Durchmesser): Ø 10mm
    • AWG: 6 / 0
    • mit Kunststoffhüllen
    • poliert

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb