• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kabelschere mit Kunststoff überzogen brüniert 165 mm

Artikel-Nr.: 95 41 165
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
    Produktart Schere

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 95 41 165
    EAN / GTIN 4003773078609
    Herstellernummer 95 41 165
    L-Nummer L70010 1616

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • zum Schneiden von Cu- und Al-Kabeln, ein- und mehrdrähtig
    • schneidet glatt und sauber, ohne zu quetschen
    • Nicht für Stahldraht und hartgezogene Kupferleiter geeignet
    • gehärtete Schneiden mit Präzisionsschliff
    • leichter Schnitt bei Einhandbedienung
    • mit Klemmschutz
    • nachstellbares Schraubgelenk, selbstsichernd
    • Mehrfunktionswerkzeug zum Verarbeiten von NYM-Kabeln von 3 x 1,5 mm² bis 5 x 2,5 mm² (Schneiden und Abisolieren)
    • universelle Abisolierstelle für beide Massivleiter-Querschnitte
    • sichere Zentrierung des Kabels in der Abisolierstelle durch V-förmige Schneidengeometrie

    Merkmal:

    • Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig: 35mm²
    • Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig: Ø 12mm
    • Abisolierwerte Quadratmillimeter: 1,5mm² / 2,5mm²
    • AWG: 1 / 0
    • brüniert
    • mit Kunststoff überzogen

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb