• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Festmesser-Reparatursatz für 95 32 315 A und 95 36 315 A

Artikel-Nr.: 95 39 315 A02
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart schneidende Zange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 95 39 315 A02
EAN / GTIN 4003773078593
Herstellernummer 95 39 315 A02
L-Nummer L70010 2348

Beschreibung

Beschreibung:

  • durchtrennt stahlarmierte Kabel bis zu Ø 45 mm / 380 mm² (z. B. 4 x 95 mm²) in Ein- und Zweihandbetrieb
  • Robust. Handlich. Stabil.
  • einfache Handhabung durch geringes Gewicht (800 g) und kompakte Bauweise (315 mm Länge) – Einsatz auch unter beengten Platzverhältnissen möglich
  • Schneiden mit Präzisionsschliff und induktiv gehärteter Schneidkante schneiden glatt und sauber ohne zu quetschen
  • innovativer Dreigang-Zahnkranzantrieb mit hoher Übersetzung
  • mit Standfläche zum Auflegen beim Schneiden
  • nicht zum Schneiden von ACSR-Kabeln und Drahtseilen geeignet!

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb