• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kabelschere (Ratschenprinzip) mit Teleskopschenkeln mit Mehrkomponenten-Hüllen 570 mm

Artikel-Nr.: 95 32 038
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schere

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 95 32 038
EAN / GTIN 4003773071556
Herstellernummer 95 32 038
L-Nummer L70010 1500

Beschreibung

Beschreibung:

  • Kabelschere mit verstell- und abwinkelbaren Teleskopschenkeln
  • für Kabeldurchmesser bis 38 mm, abwinkelbare Schenkel zum Einstellen der optimalen Schenkelweite, auch geeignet zum Arbeiten in beengten Arbeitsbereichen
  • komfortables Arbeiten durch Ratschenprinzip und geringes Gewicht
  • hochbelastbare Teleskopschenkel aus Aluminium-Ovalrohr
  • ausziehbar bis auf 770 mm für maximalen Hebel bei großen Kabeldurchmessern
  • einschiebbar auf 570 mm für minimalen Platzbedarf beim Transport
  • auswechselbarer Schneidkopf
  • großer Schneidbereich bis max. Ø 38 mm oder max. 280 mm² (z. B. 4 x 70 mm² NYY) bei Cu- und Al-Kabeln
  • leichter, sauberer Schnitt durch optimierte Schneidengeometrie
  • nachstellbares Schraubgelenk

Merkmal:

  • Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig: 280mm²
  • Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig: Ø 38mm
  • MCM: 550
  • mit Mehrkomponenten-Hüllen
  • brüniert

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb