• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kabelschere für Zweihandbedienung mit Kunststoffhüllen 600 mm

Artikel-Nr.: 95 21 600
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Schere

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 95 21 600
EAN / GTIN 4003773025252
Herstellernummer 95 21 600
L-Nummer L70010 453

Beschreibung

Beschreibung:

  • zum Schneiden von Cu- und Al-Kabeln, ein- und mehrdrähtig
  • nicht für Stahldraht und Drahtseile geeignet
  • gehärtete Schneiden mit Präzisionsschliff
  • schneidet glatt und sauber, ohne zu quetschen
  • günstige Übersetzungsverhältnisse durch Kniehebel-Mechanik
  • Klemmschutz verhindert Quetschverletzungen
  • nachstellbares Schraubgelenk
  • verschraubter Messerkopf, auswechselbar

Merkmal:

  • Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig: 150mm²
  • Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig: Ø 27mm
  • AWG: 6 / 0
  • mit Kunststoffhüllen
  • poliert

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb