• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kabelschere mit Öffnungsfeder mit Kunststoff überzogen brüniert 165 mm

Artikel-Nr.: 95 21 165
  • Mindestbestellmenge: 6 Stk.
  • Bestellschritt: 6 Stk.
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
Produktart Schere

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 95 21 165
EAN / GTIN 4003773069805
Herstellernummer 95 21 165
L-Nummer L70010 1070

Beschreibung

Beschreibung:

  • zum Schneiden von Cu- und Al-Kabeln, ein- und mehrdrähtig
  • schneidet glatt und sauber, ohne zu quetschen
  • Nicht für Stahldraht und hartgezogene Kupferleiter geeignet
  • gehärtete Schneiden mit Präzisionsschliff
  • leichter Schnitt bei Einhandbedienung
  • mit Klemmschutz
  • nachstellbares Schraubgelenk, selbstsichernd

Merkmal:

  • Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig: 50mm²
  • Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig: Ø 15mm
  • AWG: 1 / 0
  • brüniert
  • mit Kunststoff überzogen

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb