• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kabelschere mit Mehrkomponenten-Hüllen brüniert 180 mm

Artikel-Nr.: 95 12 165
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 6 Stk.
  • Bestellschritt: 6 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
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
Produktart Schere

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 95 12 165
EAN / GTIN 4003773029182
Herstellernummer 95 12 165
L-Nummer L70010 511
Hersteller KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • zum Schneiden von Cu- und Al-Kabeln, ein- und mehrdrähtig
  • schneidet glatt und sauber, ohne zu quetschen
  • Nicht für Stahldraht und hartgezogene Kupferleiter geeignet
  • gehärtete Schneiden mit Präzisionsschliff
  • leichter Schnitt bei Einhandbedienung
  • mit Klemmschutz
  • nachstellbares Schraubgelenk, selbstsichernd

Merkmal:

  • Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig: 50mm²
  • Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig: Ø 15mm
  • AWG: 1 / 0
  • brüniert
  • mit Mehrkomponenten-Hüllen

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb