• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kabelschere Griffe mit Kunststoff umspritzt isoliert, mit Kunststoff umspritzt, VDE-geprüft 230 mm

Artikel-Nr.: 95 06 230
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
Produktart Schere

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 95 06 230
EAN / GTIN 4003773006305
Herstellernummer 95 06 230
L-Nummer L70010 662

Beschreibung

Beschreibung:

  • Nicht für Stahldraht und hartgezogene Kupferleiter geeignet
  • gehärtete Schneiden mit Präzisionsschliff
  • kein Quetschen, geringe Verformung des Kabels
  • nachstellbares Schraubgelenk
  • für Cu-Leiter eindrähtig bis 16 mm², mehrdrähtig bis 50 mm² und feindrähtig bis 70 mm²
  • für Al-Leiter mehrdrähtig 70 mm²
  • leichter Schnitt bei Einhandbedienung durch hohe Übersetzung
  • rostfreier Spezialstahl, gehärtet und angelassen

Merkmal:

  • Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig: 50mm²
  • Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig: Ø 16mm
  • AWG: 1 / 0
  • VDE-geprüft: ja
  • isoliert, mit Kunststoff umspritzt
  • poliert

Norm:

IEC 60900

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb