• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Elektrikerschere mit Mehrkomponenten-Hüllen, glasfaserverstärkt 160 mm

Artikel-Nr.: 95 05 10 SB
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
Produktart Schere

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 95 05 10 SB
EAN / GTIN 4003773082125
Herstellernummer 95 05 10 SB
L-Nummer L70010 1816

Beschreibung

Beschreibung:

  • Präzisionsschliff mit Mikroverzahnung für sauberen, rutschreien Schnitt
  • Griffe mit Mehrkomponenten-Hüllen, glasfaserverstärkt
  • Schneiden aus rostfreiem Stahl, Schneidenhärte 56 HRC
  • mit Kunststoff-Gürteltasche
  • mit Crimpstelle für Aderendhülsen bis 6,0 mm²

Merkmal:

  • Kapazität Quadratmillimeter: 6,0mm²
  • mit Mehrkomponenten-Hüllen, glasfaserverstärkt
  • poliert

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb