• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Sitzbank, freistehend Buche 1960

Artikel-Nr.: 949810 1960
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Höhe 450 mm
Breite 2.000 mm
Tiefe 353 mm
Sitzlatten im Profil 60×30 mm
Niveauausgleich möglich bis 10 mm
Anzahl Füße 6
Material Sitzlatten abgerundete Hartholzleisten Buche, klarlackiert
Material Fuß 4-kant-Rohr-Konstruktion
Sonderlackierung möglich nein
Gewicht 19,2 kg
Produktart Sitzbank

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 949810 1960
EAN / GTIN 4062406082642
Herstellernummer 949810 1960

Beschreibung

Ausführung:

Stabile 4-kant-Rohr-Konstruktion 30×30 mm. Sitzlatten im Profil 60×30 mm, für guten Sitzkomfort. Mit verstellbaren Bodengleitern für einfachen Niveauausgleich (10 mm).
Sitzlatten aus allseitig gehobelten und abgerundeten Hartholzleisten, klarlackiert. Mit naturgegebenen Farbunterschieden.

Lackierung:

Stahlgestell schwarzgrau beschichtet. Keine Sonderlackierungen möglich.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb