• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Garderobenschrank mit Schrägdachaufsatz zur Schwarz-Weiß-Trennung mit Kunststofffüßen und DOM Stiftzylinderschloss 4

Artikel-Nr.: 949733 4
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Standardkonfigurationen haben in der Regel schnellere Lieferzeiten.

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl Abteile Stückpreis inkl. MwSt.
  • Türöffnungswinkel: 110
  • Stiftzylinderschloss: modularer Steckeinsatz
  • Farbauswahl: RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Materialstärke 0,8 mm
    Türöffnungswinkel 110 Grad
    Stiftzylinderschloss modularer Steckeinsatz
    Farbauswahl RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
    Höhe vorne 1.950 mm
    Höhe hinten 2.180 mm
    Breite 1.200 mm
    Tiefe 500 mm
    je Abteil Nutzbreite 2 × 240 mm
    je Abteil Nutztiefe 477 mm
    je Kleider-Abteil Nutzhöhe 1.420 mm
    je Hutablage mit Schrägdach Nutzhöhe 328 mm
    Fachboden Breite 298 mm
    Fachboden Tiefe 477 mm
    Gewicht 75 kg
    Produktart Garderobenschrank

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 949733 4
    EAN / GTIN 4067263828815
    Herstellernummer 949733 4

    Beschreibung

    Ausführung:

    Garderobenschrank mit extra breitem, geteiltem Fach für Schwarz-Weiß-Trennung. Die Zwischenwand innerhalb eines Abteils dient zur hygienischen Trennung von Straßen- und Arbeitskleidung. Die zwei zueinander schließenden Flügeltüren sind durch ein Schloss zentral abschließbar. Türen mit Karo-Lüftungslochung und Etikettenrahmen. Mit fest eingeschweißtem Hutboden. Kleiderstange mit 3 Schiebehaken.
    Mit Kunststofffüßen.
    Mit hochwertigem Stiftzylinderschloss.

    Norm:

    DIN 4547

    Lackierung:

    Korpus lichtgrau RAL 7035, Türen anthrazit RAL 7016, pulverbeschichtet. Keine Sonderlackierungen möglich.

    Hinweis:

    Gemäß TÜV GS Zertifizierung sind alle Schränke zwingend gegen Kippen zu sichern.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Zubehör

    Ersatzteile

    Formulare

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Prospekte (PDF)

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Aktionen

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb