• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Garderobenschrank mit Kunststofffüßen und DOM Stiftzylinderschloss 2

Artikel-Nr.: 949614 2
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Standardkonfigurationen haben in der Regel schnellere Lieferzeiten.

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl Abteile Stückpreis inkl. MwSt.
  • Türöffnungswinkel: 110
  • Stiftzylinderschloss: modularer Steckeinsatz
  • Farbauswahl: RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Materialstärke 0,8 mm
Türöffnungswinkel 110 Grad
Stiftzylinderschloss modularer Steckeinsatz
Farbauswahl RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Höhe 1.950 mm
Breite 600 mm
Tiefe 500 mm
je Abteil Nutzbreite 240 mm
je Abteil Nutztiefe 477 mm
je Kleider-Abteil Nutzhöhe 1.420 mm
je Hutablage Nutzhöhe 328 mm
Fachboden Breite 298 mm
Fachboden Tiefe 477 mm
Anzahl Abteile 2
Anzahl Fachboden fest 1
Anzahl Kleiderstange 1
Schrank-Fronten Vollblech-Flügeltür
Unterbau Ausführung Stahlfüße
Schrägdach nein
Lüftungsschlitze Tür ja
Sonderlackierung möglich nein
Namensschild nein
Gewicht 38 kg
Schloss Ausführung Stiftzylinderschloss
Norm DIN 4547
Produktart Garderobenschrank

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 949614 2
EAN / GTIN 4067263642671
Herstellernummer 949614 2

Beschreibung

Ausführung:

Garderobenschrank mit Abteilbreite 300 mm mit fest eingeschweißtem Hutboden. Kleiderstange verfügt über 3 Schiebehaken. Tür mit Karo-Lüftungslochung und Etikettenrahmen.
Mit Kunststofffüßen.
Mit hochwertigem DOM Stiftzylinderschloss.
Belüftungskonzept: Der Lufteintritt im hinteren Schrankboden sorgt für eine gute Belüftung und Trocknung im Abteil. Die Luftzufuhr bei Sonderschränken erfolgt über Öffnungen oberhalb des zurückgesetzten Sockels.

Norm:

DIN 4547

Lackierung:

Korpus lichtgrau RAL 7035, Türen anthrazit RAL 7016, pulverbeschichtet. Keine Sonderlackierungen möglich.

Hinweis:

Gemäß TÜV GS Zertifizierung sind alle Schränke zwingend gegen Kippen zu sichern.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb