{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Materialstärke | 0,9 mm | |
Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall) | 80 kg | |
Tragfähigkeit Schrankgehäuse innen | 500 kg | |
Türöffnungswinkel | 250 Grad | |
Höhenverstellung im Raster | 40 mm | |
Stiftzylinderschloss | modularer Steckeinsatz | |
Farbauswahl | RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005 | |
Höhe | 1.950 mm | |
Breite | 950 mm | |
Tiefe | 430 mm | |
Nutzhöhe | 1.820 mm | |
Anzahl Fachboden | 4 | |
Schrank-Fronten | Vollblech-Flügeltür | |
Griff Positionierung | mitte | |
Gewicht | 74 kg | |
Produktart | Ordnerschrank |
Artikelnummer | 949531 1950/A | |
EAN / GTIN | 4062406080594 | |
Herstellernummer | 949531 1950/A | |
Hersteller | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |