• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schrank ohne Türen 1200 mm

Artikel-Nr.: 949506 1200
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Standardkonfigurationen haben in der Regel schnellere Lieferzeiten.

Variante und Stückzahl wählen

Höhe (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall): 60
  • Tragfähigkeit Schrankgehäuse innen: 500
  • Höhenverstellung im Raster: 40
  • Farbauswahl: RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Materialstärke 0,9 mm
Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall) 60 kg
Tragfähigkeit Schrankgehäuse innen 500 kg
Höhenverstellung im Raster 40 mm
Farbauswahl RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Höhe 1.200 mm
Breite 1.000 mm
Tiefe 400 mm
Nutzhöhe 1.040 mm
Anzahl Fachboden 2
Schrank-Fronten offen
Produktart Ordnerschrank

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 949506 1200
EAN / GTIN 4062406080600
Herstellernummer 949506 1200

Beschreibung

Ausführung:

Korpus und Türen aus Stahlblech, Aufnahme von Fachböden im 40-mm-Raster möglich. Türen an der Innenseite verstärkt und durch Schiebegriff mit Stiftzylinderschloss verschließbar. Nähere Informationen über Schließungen siehe Nr. 950050950060.
Ohne Türen, als offener Regalschrank.

Lackierung:

Korpus lichtgrau RAL 7035, Türen anthrazit RAL 7016, pulverbeschichtet.

Hinweis:

Gemäß TÜV GS Zertifizierung sind alle Schränke zwingend gegen Kippen zu sichern.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb