{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Materialstärke | 0,9 mm | |
Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall) | 60 kg | |
Tragfähigkeit Schrankgehäuse innen | 500 kg | |
Türöffnungswinkel | 225 Grad | |
Höhenverstellung im Raster | 40 mm | |
Stiftzylinderschloss | modularer Steckeinsatz | |
Farbauswahl | RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005 | |
Höhe | 2.000 mm | |
Breite | 1.000 mm | |
Tiefe | 400 mm | |
Nutzhöhe | 1.840 mm | |
Anzahl Fachboden | 4 | |
Schrank-Fronten | Vollblech-Flügeltür | |
Schließsystem elektronisch – umrüstbar | ja | |
Griff Positionierung | mitte | |
Gewicht pro Stück | 69 kg | |
Produktart | Ordnerschrank |
Artikelnummer |
949502 2
Kopieren |
|
EAN / GTIN |
4067263107781
Kopieren |
|
Herstellernummer |
949502 2
Kopieren |
|
Hersteller | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |