• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Flügeltürschrank mit Vollblech-Flügeltüren 1200 mm

Artikel-Nr.: 949501 1200
auf Anfrage
Sofort lieferbar
32 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Standardkonfigurationen haben in der Regel schnellere Lieferzeiten.

Variante und Stückzahl wählen

Höhe (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall): 60
  • Tragfähigkeit Schrankgehäuse innen: 500
  • Türöffnungswinkel: 225
  • Höhenverstellung im Raster: 40
  • Stiftzylinderschloss: modularer Steckeinsatz

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Materialstärke 0,9 mm
    Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall) 60 kg
    Tragfähigkeit Schrankgehäuse innen 500 kg
    Türöffnungswinkel 225 Grad
    Höhenverstellung im Raster 40 mm
    Stiftzylinderschloss modularer Steckeinsatz
    Farbauswahl RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
    Höhe 1.200 mm
    Breite 1.000 mm
    Tiefe 400 mm
    Nutzhöhe 1.040 mm
    Anzahl Fachboden 2
    Schrank-Fronten Vollblech-Flügeltür
    Schließsystem elektronisch – umrüstbar ja
    Griff Positionierung oben
    Gewicht 36 kg
    Produktart Ordnerschrank

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 949501 1200
    EAN / GTIN 4062406081911
    Herstellernummer 949501 1200

    Beschreibung

    Ausführung:

    Korpus und Türen aus Stahlblech, Aufnahme von Fachböden im 40-mm-Raster möglich. Türen an der Innenseite verstärkt und durch Schiebegriff mit Stiftzylinderschloss verschließbar. Nähere Informationen über Schließungen siehe Nr. 950050950060.
    Mit Vollblech-Flügeltüren.

    Lackierung:

    Korpus lichtgrau RAL 7035, Türen anthrazit RAL 7016, pulverbeschichtet.

    Hinweis:

    Gemäß TÜV GS Zertifizierung sind alle Schränke zwingend gegen Kippen zu sichern.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Formulare

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Prospekte (PDF)

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Aktionen

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb