• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

uvex Einlegesohle schwarz/blau Weite 12 Größe 36

Artikel-Nr.: 9490936
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

EU-Schuhgröße 36
Farbe schwarz / blau
Produktart Einlegesohle

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 9490936
EAN / GTIN 4031101796116
Herstellernummer 9490936
L-Nummer ZP5609 9490936

Beschreibung

Beschreibung:

  • Produktart: Zubehör
  • Produktname: uvex Klimakomfortfußbett
  • Produkttyp: Einlegesohle
  • Farbe (Filter): schwarz/blau
  • Geschlecht: Damen/Herren
  • Größe: 36
  • Marke: uvex
  • Fußbett: Klimakomfortfußbett uvex 1 G2
  • Obermaterial: Mikrovelours
  • Rutschhemmung: nein
  • Weite: 12

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb